間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53499716 品番 LZY-92861LT
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)12.5 取付場所天井付・壁付・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)最大81×1006×最大69 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)117.6 容量(VA)21/26(100V/200V) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1470 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする