DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明/コンパクトタイプ/Easyline
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
色温度(K)
3500
注文コード
53501150
品番
LZY-92373AT
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色温度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、調光器併用不可
材質
本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 白/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
21
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
25×1500×32
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.9
容量(VA)
35
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2560
調光の可否
非調光
注意
※延長ケーブル別売(LZA-92381)
※電源接続時には必ず電源入力ボックス(LZA-92380)が必要です。1回路に1台お求めください。