DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明/コンパクトタイプ/Easyline
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53506418
品番
LZA-92380
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・色温度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
終端部コネクターカバー付
材質
鋼板 シルバー塗装
色
シルバー
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
34×165×27
RoHS指令(10物質対応)
対応