マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53508009 品番PLT-162-R-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2ピンのMICコネクタレセプタクルです。

仕様パッケージ:MICタイプ 寸法(mm)シェル:16 品番63-3109-35 定格125V/5A 寸法(Φmm)パネル取付部径:16 コネクタ形状レセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000 抵抗(MΩ)接点(DC1A):15 ピン数(ピン)2 アズワン品番63-3109-35 結線方法はんだ 最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53508009
2021-02-03
用途:
電子機器の端子故障修理用に
医療・福祉・介護関連業

ストレートプラグ側の破損でしたが、万一に備え併せて購入。製品自体は良好です。 ただ、当方の目的とした器具には少し大きくきれいに接合できず… ほかに転用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする