‐ マルチポッド スマホR SLIK(スリック) 53510014 ‐ マルチポッド スマホR SLIK(スリック) 53510014 ‐ マルチポッド スマホR SLIK(スリック) 53510014 ‐ マルチポッド スマホR SLIK(スリック) 53510014 ‐ マルチポッド スマホR SLIK(スリック) 53510014

マルチポッド スマホR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53510014 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けできる小型三脚。
テーブルポッドと手持ち三脚(グリップ)の2つの活用方法が可能です。
自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、さらにアクセサリーシューがあり、他のアクセサリーが取り付け可能。
三脚部分は束ねるとグリップ形状に。また、5段階の伸縮がスライド式で可能です。
Bluetoothリモコン付。

質量(g)280 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)215 縮長(mm)195 アズワン品番64-9507-01 推奨機器スマートフォン、コンパクトデジタルカメラ、小型ビデオカメラ、アクションカメラ

商品説明動画

安定性が高いテーブル三脚「スリック マルチポッドスマホR」
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53510014 85388127 - マルチポッドRU SLIK(スリック) マルチポッドRU SLIK(スリック) 1個 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする