ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットホルダー
ノガの 永磁ホルダー
マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53511003
品番
BGKMG7150
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。
アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
全長(mm)
アーム(先端含む):317
測定範囲(mm)
(ゲージ)10
目盛(mm)
(ゲージ)0.01
寸法(Φmm)
(ゲージ)ベゼル:56
アーム長さ(mm)
(下×上)133×113
マグネット部寸法(mm)
50×60×55H
アズワン品番
65-1976-97