ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットホルダー
ノガの 永磁ホルダー
マグネットホルダー+テストインジケーターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53511037
品番
BGNF1400
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。
NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。
全長(mm)
アーム(先端含む):128.5
目盛(mm)
(ゲージ)0.01
寸法(Φmm)
(ゲージ)ベゼル:38
マグネット部寸法(mm)
30×40×35H
アズワン品番
65-1977-03