ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットホルダー
ノガの 永磁ホルダー
マグネットホルダー+テストインジケーターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53511046
品番
BGNF6150
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。
アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
全長(mm)
アーム(先端含む):178
目盛(mm)
(ゲージ)0.01
寸法(Φmm)
(ゲージ)ベゼル:38
マグネット部寸法(mm)
30×40×35H
アズワン品番
65-1977-04