アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格光束(Lm)550 材質本体:アルミダイカスト・鋼管 シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明 注文コード53513086 品番LZW-60562YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は定格光束・材質など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵 材質本体:アルミダイカスト・鋼管 シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明 寸法(mm)出404 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9 直径×長さL(Φmm×mm)75×132 取付場所天井付・壁付兼用 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)61.1 容量(VA)15 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)550 調光の可否非調光 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53513086 LZW-60562YS 68813565 LZW-93869LSM LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする