DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
570
材質
本体:アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
注文コード
53513095
品番
LZW-60563YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
定格光束・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵
材質
本体:アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
寸法(mm)
出404
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
9
直径×長さL(Φmm×mm)
75×132
取付場所
天井付・壁付兼用
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.3
容量(VA)
15
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
570
調光の可否
非調光
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53513095
LZW-60563YB
68813556
LZW-93869LBW
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)