DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
570
材質
本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
注文コード
53513138
品番
LZW-60560YB
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格光束・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵
材質
本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
寸法(mm)
出168
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
9
直径×長さL(Φmm×mm)
75×132
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.3
容量(VA)
15
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
570
調光の可否
非調光
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当