ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの マグネットホルダー
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁ホルダー
エクリプス アルニコ ボタン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
53524845
品番
NWE821
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
径(mm)
12.7
高さ(mm)
9.5
穴径(mm)
4.4
寸法(mm)
裏側のスロット:4.0-7.2
質量(g)
6
磁力(kg)
0.7
用途
塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途