ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの マグネットホルダー
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁ホルダー
エクリプス アルニコ ボタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
53524863
品番
NWE825
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
径(mm)
22.2
高さ(mm)
19.1
穴径(mm)
4.8
寸法(mm)
裏側のスロット:6.3-6.3
質量(g)
50
磁力(kg)
3
用途
塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途