画像準備中

エクリプス アルニコ ボタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 53524888 品番 NWE824
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
径(mm)31.8 高さ(mm)25.4 穴径(mm)7.1 寸法(mm)裏側のスロット:8.0-12.7 質量(g)113 磁力(kg)4.8 用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする