ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの マグネットホルダー
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁ホルダー
エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
磁力(kg)
0.40
径(mm)
8
注文コード
53525414
品番
NWN851S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
磁力・径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ニッケルメッキ、N42グレード
仕様
3M468粘着剤付
厚さ(mm)
1
極性
S極(粘着剤がN極)
質量(g/パック)
18.76
径(mm)
8
磁力(kg)
0.40