画像準備中

エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 磁力(kg)0.35 注文コード53525439 品番NWN855S
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は磁力など12種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルメッキ、N42グレード

仕様3M468粘着剤付 厚さ(mm)0.75 極性S極(粘着剤がN極) 質量(g/パック)22 径(mm)9.5 磁力(kg)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする