画像準備中

エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 磁力(kg)0.65 径(mm)12 注文コード53525466 品番NWN853N
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は磁力・径など12種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルメッキ、N42グレード

仕様3M468粘着剤付 厚さ(mm)1 極性N極(粘着剤がS極) 質量(g/パック)41.66 径(mm)12 磁力(kg)0.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする