ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム シャローポット(さら穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
磁力(kg)
1.3
注文コード
53525825
品番
NWE998/NEO
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーは亜鉛メッキされています。
ねじ止め用のさら穴が付いています。
径(mm)
10
厚さ(mm)
4.5
穴サイズ(mm)
3
ねじ径
M3
質量(g)
2
磁力(kg)
1.3