画像準備中

エクリプス ネオジム シャローポット(さら穴付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 磁力(kg)3 注文コード53525834 品番NWE999/NEO
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥6,037
販売価格(税別)
5,488
この商品は磁力・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ボディーは亜鉛メッキされています。
ねじ止め用のさら穴が付いています。

径(mm)13 厚さ(mm)4.5 穴サイズ(mm)3 ねじ径M3 質量(g)3 磁力(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする