ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム シャローポット(さら穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
16
注文コード
53525868
品番
NWE1002/NEO
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーは亜鉛メッキされています。
ねじ止め用のさら穴が付いています。
径(mm)
25
厚さ(mm)
7
穴サイズ(mm)
4.5
ねじ径
M4
質量(g)
24
磁力(kg)
16