ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム シャローポット(外径ねじ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
磁力(kg)
9.5
注文コード
53526008
品番
NWE1052/NEO
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。
径(mm)
16
厚さ(mm)
4.5
総高さ(mm)
13.5
ねじ径
M4
質量(g)
7.1
磁力(kg)
9.5
最高使用温度(℃)
80