画像準備中

エクリプス ネオジム シャローポット(外径ねじ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 磁力(kg)20.0 注文コード53526026 品番NWE1054/NEO
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は磁力・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。

径(mm)25 厚さ(mm)7 総高さ(mm)16.5 ねじ径M5 質量(g)26.9 磁力(kg)20.0 最高使用温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする