画像準備中

エクリプス ネオジム シャローポット(内径ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 磁力(kg)13.5 注文コード53526096 品番NWE1022/NEO
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は磁力・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。

厚さ(mm)7 質量(g)21 最高使用温度(℃)80 ねじ穴M5 径(mm)25 磁力(kg)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする