ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじブッシュ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
磁力(kg)
18
注文コード
53526455
品番
NWE854/1
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径ねじのブッシュ付です。
径(mm)
66
厚さ(mm)
8.5
総高さ(mm)
15
寸法(Φmm)
ブッシュ:10
ねじサイズ
M5
磁力(kg)
18