画像準備中

エクリプス ネオジム ディープポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 磁力(kg)2.4 注文コード53526534 品番NWE742NEO
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,098円となります。
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は磁力・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

スチールケース、N35グレード

高さ(mm)20 質量(g)11 ねじサイズM4 径(mm)10 磁力(kg)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする