ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム ディープポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
9.0
注文コード
53526559
品番
NWE744NEO
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スチールケース、N35グレード
高さ(mm)
20
質量(g)
30
ねじサイズ
M4
径(mm)
16
磁力(kg)
9.0