画像準備中

エクリプス サマリウムコバルト シャローポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 磁力(kg)4.0 注文コード53527119 品番NWE763
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は磁力・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。

厚さ(mm)4.5 質量(g)4.5 最高使用温度(℃)200 径(mm)13 磁力(kg)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする