画像準備中

エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 磁力250/91/51 ±10%N(エアーギャップ0/0.09/0.18mm) 注文コード53527408 品番NWM52177/24VDC
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は磁力など2種類から選べます 他の種類を見る

電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。

径(mm)35 電流(mA)240 磁力250/91/51 ±10%N(エアーギャップ0/0.09/0.18mm) 寸法D(mm)35 寸法L(mm)48 寸法B(mm)50 寸法W(mm)78 寸法D1M5 使用電圧(V)DC24 コネクタヒルシュマンコネクター 取付マグネット裏面のねじ穴 仕上機械加工面にニッケルメッキ 仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする