ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの マグネットホルダー
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁ホルダー
エクリプス フレキシブルピックアップ工具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
磁力(kg)
0.5
注文コード
53527645
品番
NWE600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
磁力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
長さ(mm)
450
質量(kg)
0.11
マグネット部寸法(mm)
Φ6
磁力(kg)
0.5