画像準備中

エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53528047 品番 NWAX12C/P
参考基準価格(税別)¥941,000 販売価格(税込) ¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800

ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。
リング形状の薄物ワークの保持に優れています。

寸法A(mm)305 寸法B(mm)72 寸法C(mm)152.4 寸法D(mm)4.75 寸法E(mm)184.15 寸法FM12 寸法G(mm)254 質量(kg)45.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする