ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの マグネットチャック
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁チャック
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53528099
品番
NWERSP1018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ力:80N/cm
2
)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×100×50
質量(kg)
9.5
仕様
極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
適合被削材厚(mm)
3以上