画像準備中

エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53528214 品番NWAX47/P
参考基準価格(税別)¥344,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
ハンドルは取り外しが可能です。
横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。

質量(kg)8.2 ピッチ(mm)極間:17.6 長さL×高さH×幅W(mm)203×42×127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする