※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
平行軸三相0.1Kw脚取付形減速機
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
450
注文コード
53528854
品番
TML2-01-450【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥44,900
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
出力(kW)
0.1
電源
三相
減速比
450
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
848-4689
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
10.3
種類
ギヤードモーター/減速機