マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
縦そぎ丼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53531155
品番
A67IOC
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丼物にも麺類にも対応、内外2色の色分けも個性的。
材質
メラミン樹脂
色
乳白/オレンジC
容量(mL)
790
直径(Φmm)
158
高さ(mm)
80
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器
注意
※製品の特性上、色ムラがあります。