縦そぎ丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53531164 品番 A67AMC
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

丼物にも麺類にも対応、内外2色の色分けも個性的。

材質メラミン樹脂 麻/モスグリーンC 容量(mL)790 直径(Φmm)158 高さ(mm)80 耐熱温度(℃)120 食器の種類和食器
注意
※製品の特性上、色ムラがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする