スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53532284
品番
M-16UR
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
丸みを帯びたモダンなフォルムのボールと漆の伝統食「うるみ」の組み合わせは、料理のジャンルを問わずライスやスープ、サラダやスイーツなど多用途にお使いいただけます。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
メラミン
寸法(mm)
136×65
種類
うるみ
シリーズ
ユニティ
電子レンジ
×
食器洗浄機
○