DNMG150412-DF/YBC252 旋削用超硬チップ DNMG 株洲工具 53532764 DNMG150412-DF/YBC252 旋削用超硬チップ DNMG 株洲工具 53532764

旋削用超硬チップ DNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質YBC252 注文コード53532764 品番DNMG150412-DF/YBC252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など29種類から選べます 他の種類を見る
材質YBC252 用途旋削加工 形状ひし形 表面処理CVD コーティング 適合被削材種P種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする