株洲工具
株洲工具の チップ
株洲工具の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
株洲工具の 旋盤用
旋削用超硬チップ SNMG
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
YBC252
注文コード
53532895
品番
SNMG120404-DM/YBC252
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
YBC252
用途
旋削加工
形状
正方形
表面処理
CVD コーティング
適合被削材種
P種