SNMG120408-DM/YBC152 旋削用超硬チップ SNMG 株洲工具 53532947 SNMG120408-DM/YBC152 旋削用超硬チップ SNMG 株洲工具 53532947

旋削用超硬チップ SNMG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質YBC152 注文コード53532947 品番SNMG120408-DM/YBC152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質など21種類から選べます 他の種類を見る
材質YBC152 用途旋削加工 形状正方形 表面処理CVD コーティング 適合被削材種P種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする