株洲工具
株洲工具の フライスカッター
株洲工具の 柄付タイプ
刃先交換式エンドミル EMP01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
2
寸法d(Φmm)
16
注文コード
53533963
品番
EMP01-016-G16-AP11-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・寸法d
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
16
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
25
寸法ap(mm)
最高:10.5
寸法d(Φmm)
16
用途
フライス加工
歯数
2
質量(kg)
0.1