株洲工具
株洲工具の フライスカッター
株洲工具の ボアタイプ
フライスカッター EMP02
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53534006
品番
EMP02-050-A22-AP16-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
50
寸法L(mm)
40
寸法ap(mm)
最高:15.5
寸法d(Φmm)
22
用途
フライス加工
歯数
5
質量(kg)
0.3
接続形式
A