株洲工具
株洲工具の フライスカッター
株洲工具の ボアタイプ
フライスカッター EMP02
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53534015
品番
EMP02-100-B32-AP16-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
100
寸法L(mm)
50
寸法ap(mm)
最高:15.5
寸法d(Φmm)
32
用途
フライス加工
歯数
8
質量(kg)
1.6
接続形式
B