37-7825 抽選器 木製 300球用(抽選球付き) ササガワ 53534819

 

37-7825 抽選器 木製 300球用(抽選球付き) ササガワ 53534819
37-7825 抽選器 木製 300球用(抽選球付き) ササガワ 53534819
37-7825 抽選器 木製 300球用(抽選球付き) ササガワ 53534819
37-7825 抽選器 木製 300球用(抽選球付き) ササガワ 53534819

抽選器 木製 300球用(抽選球付き)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
53534819
品番
37-7825
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

これぞ定番の抽選器!木製の高級抽選器です。300球用。国産の木製抽選器です。 受け皿部分はプラスチック製です。抽選球250球付きです(赤・青・黄・ピンク・緑各10球、白200球)

その他
抽選球250球付き(赤・青・黄・ピンク・緑各10球、白200球)
材質
本体=木,本体ハンドル=アルミ,三角部分=アルミ,球受け=プラスチック
直径(Φmm)
210
寸法(縦×横×奥行)(mm)
290×250×150
玉大(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする