ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ キャリーカートBK30 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle
丈夫なスチール製フレームを採用した、耐久性に優れたキャリーカート。重い荷物も安定して運搬でき、アウトドアやレジャー、日常の荷物運びまで幅広く活躍します。折りたたみ式のため、使用しないときはコンパクトに収納可能。さらに、フック付きゴムバンドが付属しており、荷物をしっかり固定できるため、移動中の荷崩れを防ぎます。携帯性と実用性を兼ね備えた、使い勝手の良いキャリーカートです。
- 付属品
- ゴムバンド
- 質量(g)
- 約1600
- 径(Φmm)
- タイヤ/約90
- 耐荷重(kg)
- 目安約30
- 素材
- 本体/スチール タイヤ外側/PVC タイヤ内側/PE
- 内容量
- 1個
その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ




























