ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ オフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle
太いタイヤを採用し、悪路や砂浜などの走行しにくい場所でもスムーズに荷物を運べるアウトドアワゴン。キャンプやBBQ、レジャーなど幅広いシーンで活躍します。フレームにはさびにくい粉体塗装を施しており、耐久性に優れ屋外でも安心して使用可能。使い勝手と走破性を兼ね備えた、荷物運搬に便利なアイテムです。
- 付属品
- ゴムバンド
- 質量(g)
- 約3300
- 径(Φmm)
- タイヤ/約170
- 耐荷重(kg)
- 目安約50
- 素材
- 本体/スチール タイヤ外側/PU タイヤ内側/PP
- 内容量
- 1個
その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ





























