曜日別特売
37-7916 BIG抽選箱  (27cm角) ササガワ 53534916

 

37-7916 BIG抽選箱  (27cm角) ササガワ 53534916
37-7916 BIG抽選箱  (27cm角) ササガワ 53534916
37-7916 BIG抽選箱  (27cm角) ササガワ 53534916
37-7916 BIG抽選箱  (27cm角) ササガワ 53534916
37-7916 BIG抽選箱  (27cm角) ササガワ 53534916
37-7916 BIG抽選箱  (27cm角) ササガワ 53534916

BIG抽選箱 (27cm角)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53534916品番37-7916
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

27cmのビッグサイズでよく目立つ!出し入れ口は13cmなので冬場に厚着していても手が入りやすいサイズです。出し入れ口が大きいので、紙製のくじ以外にもボールやカプセルを使った抽選ができます。白無地なのでイラストや文字を書き込めます。※穴の「目隠し」は別売です。必要時は目隠しーと大(品番37-7917)を別途お求めください。

仕様組立式材質コートボール紙(310g/m2)に合紙白無地寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×270×270(組み立て時)寸法(Φmm)出し入れ口:130
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません。お客様のほうで組み立ててご使用ください)※底面の隙間が気になる場合はテープ等で補強してご使用ください。※穴の「目隠し」は別売です。必要時は目隠しーと大(品番:37-7917)をお求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: イベント時
卸売・小売業

イベント用に購入させていただきました。
モノタロウ様の品ぞろえの豊富さ、とても助かりました。

対象商品 : 53534916
2024-08-07
用途: 企画イベントの抽選で使用
その他業種

存在感がよく出て、いいサイズでした。女性が抱えてちょうどのサイズくらい。
白箱でしたので、ブランドロゴを貼ることができていい感じでした。
三角くじを入れましたが、かなり入れないとゴソゴソ感がない感じでしたので底上げとかできたらいいなぁと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする