曜日別特売
8095B-250S 【滅菌】粉末用スパチュラ(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8095B-250S 【滅菌】粉末用スパチュラ(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543009
8095B-250S 【滅菌】粉末用スパチュラ(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543009

【滅菌】粉末用スパチュラ(PP)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃23日以内出荷とは
全長(mm)330
内容量1箱(100個)注文コード53543009品番8095B-250S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

ディスポーザブルスパチュラ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途
品証・製造・調剤他
全長(mm)
330
質量(g)
0.25
ブレード長さ(mm)
246
材質
PP
色
青
ブレード幅(mm)
18
注意
滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする