三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給排気グリル
天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53549293
品番
VD-10ZC12-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
7.20/9.30
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
191×307.50×223
騒音値(dB)(50/60Hz)
21.50/22
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
90/95
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0