VD-10ZLC12-IN 天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ 三菱電機 53549309

天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53549309 品番VD-10ZLC12-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.2 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90 ダクト径(Φmm)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×307.50×223 騒音値(dB)(50/60Hz)強:21.50/22、弱:15.50/15.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:90/95、弱:55/55 羽根径(Φmm)100 機外静圧(Pa)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする