三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53551007
品番
VD-20ZP12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
180
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
263×485.50×380
機外静圧(Pa)
0
消費電力(W)(50/60Hz)
強:58/64、弱:28/30
質量(kg)
6.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:42.50/41.50、弱:33/32
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:520/500、弱:330/310
ダクト径(Φmm)
150
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53551007
VD-20ZP12
77432259
VD-20ZP13
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ
三菱電機
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
53551007
VD-20ZP12
77432268
VD-18ZP13
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ
三菱電機
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。